#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486
#95シラウオ バスエネミー 2.9インチ EverGreen INTERNATIONAL 52702486

バスエネミー 2.9インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8本×1パック)#95シラウオ注文コード52702486品番#95シラウオ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

腹面フラット形状・腹面スリット・背面リブ&スリット・テール・FECOエコタックル認定商品・マテリアル(ソルト入高比重)・スペシャルフォーミュラ(シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分配合)

用途
小刻みに揺れながら水平垂直フォール&はためく極薄テールの微波動。他に類を見ないアクションを生み出すニュータイプ高比重スティックベイト。
仕様【推奨リグ】ノーシンカー(テールの先端が上になるようフックをセット)全長2.9インチ#95シラウオ入数(本)8推奨タックルロッド:UL~MLアクション スピニングロッド ライン:3~6lb. フック:#3~2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする