※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(8本×1パック)
色#TN518特濃ハチミツレモン・UV
注文コード52703299
品番#TN518特濃ハチミツレモン・UV
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
<マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
【2インチ】場所や状況を選ばず活躍する2インチボディと適度な張りのあるマテリアルによるキビキビとしたアクション・ピリピリとした波動が特徴です。ロッドワークでワームをダートさせるような速い釣りにも相性◎。テンポよくポイントを探るパイロットアームとしてお使いください。