※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッカーバグ 5.5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本×1パック) #01グリーンパンプキン・BK 注文コード52704245 品番#01グリーンパンプキン・BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

<フラッピンシザース>大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発するフラッピンシザース。 <ボール状レッグ>先端がボール状レッグは独特の微振動を生み出します。 <ベリー部リブ>リブが入ったベリー部は泡をはらみ、生物感を引き立てます。 <FECOエコタックル認定商品>本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い、喰ったバスが離さない、スペシャルフォーミュラ配合。*3.3インチ:ファットベイビー・4インチ:ソルト、エビ、イカ*5.5インチ:ソルト、ガーリック、シュリンプ

用途デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。 「キッカーバグ」は、摩訶不思議な各パーツが各々別の動きを演じるバリキークローです。先端がボール状のレッグは独特の微振動を生み、フラッピンシザースは大きく水を動かし、着底後の倒れ込みでバイトを誘発。そのシルエットと独特のアクションはデカバスの本能を刺激し、強く深いバイトを誘発します。 ジグトレーラーは勿論、テキサスリグ、ヘビーダウンショット、ヘビーキャロライナからノーシンカー、ネコリグまであらゆるリグでデカバスの実績を誇ります。デカバスキラーの異次元生命体「キッカーバグ」。 全長5.5インチ #01グリーンパンプキン・BK 入数(本)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする