デビカ
デビカの 手帳・カレンダー
デビカの ブックカバー
ブックカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52704874
品番
43550
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
エコ素材で作った丈夫な厚口タイプのブックカバー。コピーのトナーや印刷インクがカバーにつきにくい素材です。
サイズ
A5
色
クリア
材質
カバー:軟質ポリオレフィン0.1mm厚
質量(g)
11g(包装資材含む)
内寸(幅W×高さH)(mm)
210×317