※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1パック(5本×1パック)
色#69ビッグバイトチャート
注文コード52705304
品番#69ビッグバイトチャート
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
<マテリアル>ソルトの配合量を減らし、浮力やモチモチとした質感を高めた設定。大きめのボディによるアピールに、より水に絡みやすくナチュラルな波動と水押しを融合。 <扁平ボディ>ロールやウォブルを抑えスイム姿勢を安定させる扁平形状。I字系のような直線的な動きが、テールの水を掻く動きとのギャップを生み出します。 <リブ>上下の面積が大きくなる扁平ボディながら、本物の小魚は上下よりも左右への波動を強く発生しているとの考えのもと、ボディの側面だけにリブを入れることで、横方向への波動を強化。 <スリット>フックをセットする際に目印となるスリットえお背面と腹面に設置。ボディのセンターにバランス良く、素早く確実にフックをセットできます。背面スリットには、フックポイントを埋め込むためのリブを設置。ウィードレス効果とフッキングの良さを両立するセッティングが可能になります。 <テール>静と動のギャップを実現する上で重要な役割を果たすテール。あえて自発的な動きを排除する方向で設計。シャッドテールと比較すると、その存在価値がより明確に。クラップバザー:短くて張りがあり、ボディと同一方向に延びるテール(*スイミングだけでなく、ポーズやフォールなどの小技にも対応するのがクラップバザー)シャッドテール:水を受けやすい角度で横方向に広がるテール(*ただ巻きでの使用がメインでスイミングに特化しているのがシャッドテール) <スペシャルフォーミュラ>シュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分をミックスしたスペシャルフォーミュラを配合。 <FECOエコタックル認定商品>FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。