曜日別特売
TBT-SP オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用) audio-technica 52706160

オーディオテクニカ D端子用サブバッテリーターミナル(+端子用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52706160品番TBT-SP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。
・8ゲージのケーブルを直接2本、さらに天面のリングターミナルに1本のケーブルを接続することが出来ます。
・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。
・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。
・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-SNをご使用ください。
プラチナカラー仕上げ/専用クリアーカバー×1/R端子(ネジ径8mm)×1・8AWG×2/イモネジ圧着式

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.2×35.5×57 Φ18.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする