新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ235/80R16・235R16・265/70R15・255/70R16・235/65R18(※33)・245/60R18(※25.32)・235/55R20(夏)・245/50R19(冬)・255/45R20(冬) 注文コード52706336 品番QE19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合タイヤサイズ29種類から選べます 他の種類を見る

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。
・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。
・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。
・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。
・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。
・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。
・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。
・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。
・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。
・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。

セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書 適合タイヤサイズ235/80R16・235R16・265/70R15・255/70R16・235/65R18(※33)・245/60R18(※25.32)・235/55R20(夏)・245/50R19(冬)・255/45R20(冬) モデル2022年
注意
※チェーンの種類によってはお車に取付けができない場合もあります。必ず適応タイヤサイズ表と、画像の注記と合わせてご確認下さい。
※(夏)の表記はサマータイヤ専用、(冬)の表記はスタッドレスタイヤ専用であることを示します。
※夏冬の表記が無い場合はどちらにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする