尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(80g) 注文コード 52710579 品番 1027
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥453
販売価格(税別)
419

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
山の恵みの、もっちりおこわ。お米は国産もち米・うるち米のみ使用。 アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類山菜おこわ 賞味期限5年 カロリー(kcal)285 原材料もち米(国産)、うるち米(国産)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、ぶどう糖、ぶどう糖加工品、でん粉)、味付乾燥具材(水煮わらび、水煮ぜんまい、水煮えのき、水煮細竹、水煮ふき、醤油風調味料、かつお節エキス、砂糖、食塩、乾燥きくらげ)/調味料(アミノ酸等)、香料、ソルビトール、酸味料 栄養成分(1食(80g)あたり)熱量285kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.0g、炭水化物62.8g、食塩相当量1.5g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,400 / 税込 ¥8,140
離島数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,400 / 税込 ¥8,140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする