曜日別特売
1024 尾西のレンジ+ 尾西食品 52710588

1024 尾西のレンジ+ 尾西食品 52710588
1024 尾西のレンジ+ 尾西食品 52710588
1024 尾西のレンジ+ 尾西食品 52710588

尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(80g)
種類ドライカレー
内容量1袋(80g)注文コード52710588品番1024
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥409
販売価格(税別)
379

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
4種の野菜とスパイスのさわやかな香り。お米は国産うるち米のみ使用。アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付種類ドライカレー賞味期限5年カロリー(kcal)287原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(さやいんげん、味付玉ねぎ、コーン、人参)、調味粉末(食塩、砂糖、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、たん白加水分解物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパウダー、食用植物油脂、パセリ)/調味料(アミノ酸等)、微粒酸化ケイ素、リン酸カルシウム、香料、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分(1食(80g)あたり)熱量287kcal、たんぱく質5.2g、脂質1.4g、炭水化物63.6g、食塩相当量1.5g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)7,400/税込8,140
離島数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)7,400/税込8,140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする