尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×20袋) 注文コード 52710624 品番 1027
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
山の恵みの、もっちりおこわ。お米は国産もち米・うるち米のみ使用。 アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類山菜おこわ 賞味期限5年 カロリー(kcal)285 原材料もち米(国産)、うるち米(国産)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、ぶどう糖、ぶどう糖加工品、でん粉)、味付乾燥具材(水煮わらび、水煮ぜんまい、水煮えのき、水煮細竹、水煮ふき、醤油風調味料、かつお節エキス、砂糖、食塩、乾燥きくらげ)/調味料(アミノ酸等)、香料、ソルビトール、酸味料 栄養成分(1食(80g)あたり)熱量285kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.0g、炭水化物62.8g、食塩相当量1.5g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする