尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×20袋) 注文コード 52710658 品番 1025
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセント。お米は国産うるち米のみ使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類チキンライス 賞味期限5年 カロリー(kcal)287 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(味付鶏肉、人参、コーン、味付玉ねぎ)、調味粉末(食塩、ポークパウダー、粉末醤油、トマトパウダー、チキンエキスパウダー、砂糖、野菜エキスパウダー、香辛料、パセリ、酵母エキスパウダー、食用植物油脂)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(カンゾウ)、微粒酸化ケイ素、香料、パプリカ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、トレハロース、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1食(80g)あたり)熱量287kcal、たんぱく質6.1g、脂質1.3g、炭水化物62.8g、食塩相当量1.7g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする