おかゆシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(42g×50袋) 注文コード 52710694 品番 801
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,418
販売価格(税別)
17,980

お湯を注いで、15分間で本格的なおかゆができあがります。またお湯の量で、おかゆ・やわらかご飯など調整ができます。全がゆ程度の粒感、とろみ感があります。お湯さえあれば、何処ででも簡単にお召し上がりいただけます。 ご高齢者向けの非常食としても最適です。 出来上がりの量は、お茶碗たっぷり1杯分。

仕様スプーン・食塩付 種類白がゆ エコマーク認定認定 賞味期限5年 カロリー(kcal)150 原材料うるち米(国産)、顆粒食塩(食塩、寒梅粉) 栄養成分(42gあたり)熱量150kcal、たんぱく質2.2g、脂質0.4g、炭水化物34.4g、食塩相当量1.4g エコマーク認定番号21 140 046

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする