ライスクッキー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚×48個) 注文コード52710728 品番4008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

新潟県産米粉で作ったアレルギー対応のクッキーです。アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。ナッツ類不使用。

タイプいちご味 種類ライスクッキー(いちご) エコマーク認定認定 賞味期限5年 カロリー(kcal)263/8枚 原材料米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料 栄養成分(1箱8枚(48g)あたり)熱量263kcal、たんぱく質1.2g、脂質14.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.13g エコマーク認定番号22 140 082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする