一汁ご膳 けんちん汁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード52710764 品番3038
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット。

セット内容和風汁物(けんちん汁)、アルファ米、スプーン 内容量(g)けんちん汁190、ア ルファ米80 賞味期限5年 カロリー(kcal)350 原材料和風汁物(けんちん汁):野菜(大根(国産)、人参、ごぼう)、醤油(小麦・大豆を含む)、車麩、油あげ、植物油脂、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、肉エキス(鶏肉・豚肉を含む)、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC) 2.アルファ米:うるち米(国産) アレルギー小麦・大豆・豚肉・鶏肉 栄養成分(1食(270g)あたり)熱量350kcal、たんぱく質7.7g、脂質3.2g、炭水化物72.7g、食塩相当量2.2g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする