メイン
ABB
ABBの バッテリー関連
ABBの バッテリー充電器
電気自動車用AC普通充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52710780
品番
Terra AC wallbox
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
用途
電気自動車充電
出力(kW)
6(30A)
ケーブル長(m)
7.5
通信機能
Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」
安全機能
過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません