※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
25cm用
注文コード
52711245
品番
W-25SDB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,900
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
25cm用
幅(mm)
365
質量(kg)
4.3
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
365
奥行(mm)
297