CARL BECHEM
CARL BECHEMの 食品機械用潤滑剤
CARL BECHEMの 食品用グリース
ベルルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(25kg)
注文コード
52713835
品番
FB34-00 No.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
ゴム・プラスチックの潤滑にも適用可能。
増ちょう剤
アルミコンプレックス
基油
合成油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
25L