プラグ マルチポール パネル 6WAY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52715890 品番PSG01595
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ パネルカットアウト直径:15mm アズワン品番65-1445-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする