ヘビー デューティー インサート RCPT 108+PE 14AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52717509 品番T2031082201-007.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:HDD シリーズ コンタクト数:109 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A アズワン品番65-1649-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする