ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
接続口径1/4
流れ方向左→右
付属品ブラケット付
全長(mm)171.9
質量(kg)0.36
タイプオートドレンなし
ボディサイズ40
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)70
ねじの種類Rc
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)35.5
寸法E(mm)38.4
寸法B(mm)153.9
寸法C(mm)18
寸法T(mm)70
材質(ケース)ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm3)45
寸法M(mm)50
寸法N(mm)54
使用流体空気
寸法J(mm)35.5
寸法G(mm)40
寸法Q(mm)26
寸法R(mm)8.5
寸法U(mm)2.3
寸法V(mm)35
保証耐圧力(MPa)1.5
ドレン排出-
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ケースガードなし
寸法P11/4