SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
30mm
注文コード
52725199
品番
AL30-03B-11R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,960
この商品は
接続口径・管接続口径・ボディサイズ
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
Rc3/8
ボディサイズ
30mm
ねじの種類
Rc
仕様
ケース注意表示の単位表記: MPa
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R) 右→左
ケース
(11) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限OFF