漏電ブレーカ(JIS互換性形)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード52734718 品番AB2P20-15G
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は定格電流・極数・素子数など12種類から選べます 他の種類を見る
リード線長さ(mm)- 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.16 外形寸法(mm)68×70×40 定格電圧(V)AC100-100/200-200 仕様- 寸法(mm)68×70×40 外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40 定格電流(A)20 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC100/200V)/1(AC200V) 引きはずし方式熱動式 定格感度電流(mA)15 逆接続 極数・素子数2P2E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52735542
2023-03-14
用途:
故障漏電ブレーカーの交換
その他業種

故障した漏電ブレーカーの代替え品で、取付ピッチも合い、ポン付けできてとても満足しております。

対象商品:
52735077
2023-01-16
用途:
エアコンの買いかえに、より
ヤナギモトデンキ 様 (卸売・小売業)

早く、納品して
いただけまして誠にありがとうございます。

対象商品:
52735077
2020-01-18
用途:
旧型からの交換
有限会社マルオ電機 様 (建設業・工事業)

旧型ブレーカー不良からの交換で、かなり古かったのでサイズを気にしていましたが、同寸法の互換品でボックスにきっちり収まり復旧できました。大変助かり満足しています。

対象商品:
52735542
2020-01-31
用途:
故障

ある日、突然全ての電気切れ早急に注文し復旧したので助かりました。

対象商品:
52734885
2018-06-29
用途:
機械の設備
製造業

部品がコンパクトでサイズが良く、取り付けやすかった。

対象商品:
52735077
2018-03-30
用途:
電気設備の点検保守作業時

1990年製ブレーカーの不良取替え用で購入しました。
ブレーカーの保護回路の動作不良で遮断しました。
内部回路が不良のとき誤動作しないようにしてほしい。
テストボタンで確認できるようにして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
52735542
2018-03-28
用途:
故障のため交換

翌々日出荷なはずなのに4日後の出荷になった。
これでは全く予定が立ちません。
少々高かったが信頼してモノタロウで注文したのにこれでは全く意味がない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする