漏電ブレーカ ZS

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード52735418 品番ZS2P1E20-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格電流・極数・素子数など147種類から選べます 他の種類を見る

50AF・100AF同サイズZS型

付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 仕様過電流引外し方式熱動電磁式 オプション- 寸法(mm)32×70×36.5 質量(kg)0.1 外形寸法(mm)32×70×36.5 定格電圧(V)AC100 外寸法(縦×横×深さ)(mm)32×70×36.5 定格電流(A)20 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格- 主な用途SBサイズ/分岐回路用 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続 極数・素子数2P1E 適合安全規格- フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする