曜日別特売
AR30-02H-1RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMC 52736033

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は154種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
52736033
品番
AR30-02H-1RY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52736033AR30-02H-1RY-B78089536AR30-02H-1RY-DAR30-02H-1RY-D AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 78089536AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
¥3,798
税込¥4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AR30-02H-1RY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 1個 SMC 【通販モノタロウ】