AR30K-N03BE-NZ-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K SMC 52740915

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR30K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定注文コード52740915品番AR30K-N03BE-NZ-B
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
接続口径(03) 3/8管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ30mmねじの種類(N) NPTハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(N) ノンリリーフタイプ取付け方法(B) ブラケット付流れ方向(-) 左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする