曜日別特売
AR60K-N10E1-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC 52743679

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード52743679品番AR60K-N10E1-ZA-B
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
接続口径(10) 1管接続口径(10) 1設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法(-) 取付オプションなし設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ60mmねじの種類(N) NPTハンドル(-) ハンドル下向き流れ方向(-) 左→右圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする