SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
注文コード
52744038
品番
AW20-01-12N-B
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・設定圧力
など
579
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ