AW20-01BE-27N-70-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52744345

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード52744345 品番AW20-01BE-27N-70-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52744345 AW20-01BE-27N-70-B 65666670 AW20-01BE-27N-70-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする