AW20-02B-12R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52744896

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52744896 品番AW20-02B-12R-B
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 最高使用圧力(MPa)1.0 流れ方向右→左 ボディサイズ20 ねじの種類Rc ブラケット付き ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 圧力スイッチ仕様- 排気方式リリーフ 表示単位MPa ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) オートドレン仕様なし ケース金属 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする