管接続口径1/4
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
最高使用圧力(MPa)1.0
流れ方向左→右
ボディサイズ20
ねじの種類Rc
ブラケット付き
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)8
使用流体空気
圧力スイッチ仕様-
排気方式リリーフ
表示単位MPa
ドレン排出口ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし
ケースケースガード付・ナイロンケース
圧力計角形埋込式(リミットインジケータ付)