AW20-02BCE-1CR-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52744993

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52744993 品番AW20-02BCE-1CR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,180
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 最高使用圧力(MPa)1.0 流れ方向右→左 ボディサイズ20 ねじの種類Rc ブラケット付き ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 圧力スイッチ仕様- 排気方式リリーフ 表示単位MPa ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) オートドレン仕様ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし ケースケースガード付 圧力計角形埋込式(リミットインジケータ付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52744993 AW20-02BCE-1CR-B 60743290 AW20-02BCE-1CR-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする