曜日別特売
AW20-02C-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745219

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード52745219品番AW20-02C-1N-B
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.02~0.2ボディサイズ20ねじの種類Rcオートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする