AW30-03B-12N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30 SMC 52748633

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52748633 品番AW30-03B-12N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,260
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など903種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52748633 AW30-03B-12N-B 62703816 AW30-03B-12N-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
レギュレータ交換
リーフカーポート和泉中央洗車場 様 (サービス業)

無事届き即交換しましたが発送まで時間が掛かり過ぎです。営業日での13日後発送とは分かりつつもエアー漏れが続いたまま機械を使用する立場としては、気が気でなかったです。もう少し発送日を早めるよう強く要望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする