AW30K-03BDG-27-10-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52751799

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 注文コード52751799 品番AW30K-03BDG-27-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,710
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など270種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52751799 AW30K-03BDG-27-10-B 68298837 AW30K-03BDG-27-10-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする