曜日別特売
T23506 デライム シーバイエス 52752148

デライム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5kg)注文コード52752148品番T23506
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。

用途
業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤液性酸性使用の目安お湯1Lに対して50mL
注意
※専用コックは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする