T372100 プロバイオクリーンA10 シーバイエス 52752166

プロバイオクリーンA10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード52752166 品番T372100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550

従来は洗浄→除菌と2工程が必要でしたが、除菌と洗浄が同時にできますので1工程で済みます。
強力な洗浄力を発揮しますので、油汚れがひどい調理器具類の洗浄にもご使用頂けます。
浸透性がよいので、短時間で除菌が行えます。
塩素系除菌剤のような不快臭や刺激臭はありません。

用途厨房、食品関連施設の床・壁、設備に付着した油汚れの除菌・洗浄に。 成分界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アミノアルコール、溶剤、けい酸塩、金属イオン封鎖剤、染料 液性アルカリ性 使用の目安床:10〜30倍希釈(頻度:毎日) 不適合ガラス面、電子調理機器類、銅・銅合金・スズ製の製品、ポリカーボネート・ABS等の樹脂製品 毒劇区分劇物
注意
※専用コックは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする