AW40-F03DGH-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40 SMC 52756683

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G3/8 注文コード52756683 品番AW40-F03DGH-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,120
この商品は管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ40 ねじの種類G オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする