AW60-10E-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52770193

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 注文コード52770193 品番AW60-10E-12-B
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・接続口径など343種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ60 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする