AW60K-06B-N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K SMC 52770403

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード52770403 品番AW60K-06B-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,380
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など91種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ60 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする