AW10-M5B-RZ-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52770988

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05 〜 0.7 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 注文コード52770988 品番AW10-M5B-RZ-A
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は設定圧力・設定圧力範囲・オートドレン仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(M5) M5 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05 〜 0.7 流れ方向(R) 右→左 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ10 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする