ねじの種類(N) NPT
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ30
接続口径(02) 1/4
取付方式(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(-) ポリカーボネートケース