AW60-F06BDE3-ZA-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60 SMC 52783509

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) 3/4 注文コード52783509 品番AW60-F06BDE3-ZA-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,580
この商品は管接続口径・接続口径など343種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(06) 3/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 圧力スイッチ仕様(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする