AW60K-N06CE-1N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K SMC 52784315

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)注文コード52784315品番AW60K-N06CE-1N-B
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定流れ方向(-) 左→右仕様(K) 逆流機能付き取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ60スイッチ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ねじの種類(N) NPT排気方式(N) ノンリリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする