ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 丁番
スライド丁番 100度開き 交換用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52797937
品番
FC-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼(仕上げ:ニッケルめっき)
付属品
鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)
仕様
アーム1個、ベース1個
カップ径(Φmm)
35
推奨扉厚(mm)
15〜20