ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ドア・扉金物関連商品
プラスチックローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52799093
品番
PH-091
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
6.6
質量(g)
5.9
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
用途
事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
注意
※サイズは状況により誤差が生じますのでご確認の上ご使用下さい。
※耐荷重については使用状況により変動の為表示しておりません。