DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
DAYTONA(デイトナ)の キャリア
グラブバーキャリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52805734
品番
94810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
適合
マジェスティS(2LD1/2/3)
積載面寸法(mm)
長さ200×幅(前側)270×幅(後ろ側)190
最大積載量(kg)
5
仕上
黒色電着塗装
パイプ径(Φmm)
25.4