曜日別特売
KP15-17G-C4W1 0~300kPa 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器 52807055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力トランスミッタ 形番:KP15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個精度±0.25%F.S.接続ねじR1/4圧力レンジ(kPa)0~300注文コード52807055品番KP15-17G-C4W1 0~300kPa
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥52,668
販売価格(税別)
47,880

最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載

用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。測定流体気体・液体(接液部材質を腐食しないこと)備考標準式仕様●許容最大圧力:1000kPa●許容真空圧力:-130Pa abs. 以上●姿勢差:30Pa以下/90°●封入液:シリコーンオイルオプションM12付きコネクターケーブル(別売)質量(g)約110(ケーブル含まず)タイプ標準種類圧力計形式コネクタ式 M12コネクタ(4極)規格EMC適合規格:EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013出力4~20mA DC 2線式精度±0.25%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304、電気接続部:PBT、トリマカバー:クロロプレンゴム(CR)精度(%)±0.25F.S.電源電圧(V)9~36 DC保護等級IP65(コネクタ嵌合状態)温度補償(℃)範囲:-25~75絶縁抵抗(MΩ)100以上(ツギテ~入力端子一括50VDC)使用温湿度範囲-40~80℃、85%RH以下(凍結・結露なきこと)ただしコネクタ部は-25~70℃・20~85%RH保存温湿度範囲-40~85℃、85%RH以下(凍結、結露なきこと)温度係数±0.03%F.S./℃(ゼロ点、スパン共)応答速度1ms以下耐衝撃(m/s2)1000(X、Y、Z各方向3回)常温材質(継手)SUS316L材質(接液部)(ダイアフラム)SUS316L、(継手)SUS316L耐久性定格圧力にて、繰り返し1000万回以上圧力レンジ(kPa)0~300最大圧力(kPa)1000耐振性200m/s2(10~2000Hz、X、Y、Z 3方向)常温調整機能ゼロ点:内部調整トリマ材質(ダイアフラム)SUS316L耐電圧(V)500AC(ツギテ~入出力端子一括 1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする