曜日別特売
27-1 エポキシシンナー速乾型 東洋石油化学 52808202

エポキシシンナー速乾型

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(16L)注文コード52808202品番27-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは速乾型(冬向け)です。

用途床用エポキシ塗料(2液タイプ)、 変性など各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分エポキシ樹脂系特性速乾主な用途危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする