サーフシャツ 2枚組

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 52811203 品番 HK10182
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。

グレーモク サイズL 混率(%)綿100% 胸囲(cm)96〜104 ウエスト(cm)84〜94 着丈(cm)74 生地天竺 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
主に汗をかく仕事

何といっても着心地がいいです。また、このカラーが店頭では少ない。

対象商品:
52811133
2022-05-31
用途:
中学生の子供の下着
教育・研究機関

登校時の制服の下着に購入しました。
汗を吸ってくれるので、ちょうどいいです。
2枚組なのがありがたいです。

対象商品:
52811176
2022-05-27
用途:
いろんな作業時
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

ネック部分が何回洗濯してもヨレヨレしないので
助かっています 肌触りも良いしこの値段でいいのかなあと思います

対象商品:
52811185
2020-07-11
用途:
コックコートの下着に
フランス料理 ラセゾンデプリムール 様 (飲食業)

冬でも暑い厨房は大量の汗をかくので、ノースリーブに綿100%の素材が最適です。
休憩中のリラックスタイムにもgooです。
注文時に色サイズを間違えないようにご注意下さい。
どんなに早く気づいて連絡しても、変更してもらえませんので。

2人が参考にしています
対象商品:
52811185
2018-07-01
用途:
夏の時期の下着、普段着
適斎塾 様

黒を購入しましたが、下着としても、普通のTシャツやタンクトップのように着れます。気に入りました。

対象商品:
52811142
2019-01-13
用途:
作業を問わず、常時着用
運輸・通信業

リピート購入ですが、変わらない品質に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする