自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の 春夏 ボトムス
236 ツータックカーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52815796
品番
236
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
S
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
綿70、ポリエステル30
ウエスト(cm)
70〜76
仕様
両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット、ワンポイント
種別
ツータックカーゴ
股下(cm)
82
ヒップ(cm)
104
生地
バルバーシーティング(ワッシャー加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
32
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。